GARANT Master Steel FEED VHM grąžtas Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 14,2mm

Prekės Nr.: 123036 14,2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h7 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Modelis: 8×D
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h7
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 3

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Master Steel
Nominalusis ⌀ DC 14,2 mm
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Modelis 8×D
Tolerancija Nominalusis ⌀ h7
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Smailas kampas 140 laipsniai
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 130,7 mm
Kotas DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas taip, su 25 bar
Pjovimo technika HPC
Pusiau standartinis taip
Užspaudimo griovelio ilgis c 152 mm
Bendras ilgis L 203 mm
Koto ⌀ Ds 16 mm
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 0,61 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas žalias
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 123036 14,2
EAN / GTIN 4045197842220
Gamintojo numeris 123036 14,2

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
120
Plienas <750 N/mm²
P
110
Plienas <900 N/mm²
P
100
Plienas <1100 N/mm²
P
90
Plienas <1400 N/mm²
P
70
Plienas <55 HRC
H
60
INOX <900 N/mm²
M
55
INOX >900 N/mm²
M
50
Ti >850 N/mm²
S
40
Ketus
K
120
GGG
K
80
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 

Aprašymas

Modelis:

3-briaunis grąžtas, specialiai sukurtas darbui labai didelėmis pastūmomis. Puikiai tinka staklėms su didele galia ir apdirbimui tolygiomis sąlygomis.
  • Speciali pjovimo briaunų geometrija su tvirtomis pjovimo briaunomis ir dideliu tarpu centre užtikrina didžiausias pastūmas.
  • Patentuota, drožlių srautui optimizuota viršūnės forma nereikalauja didelės pjovimo jėgos ir gerai laužo drožlę.

Rinkoje pirmaujanti skersinių pjovimo briaunų technologija užtikrina optimalų centravimą. 3 kreipiančiosios briaunos užtikrina stabilų grąžto ištraukimą ir tiksliai apvalią kiaurymę.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "Master Steel" Peržiūrėti viską

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį