{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Pro Steel | |
Nominalusis ⌀ DC | 3,7 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Modelis | 6×D | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 140 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 22,5 mm | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
Pjovimo technika | HPC | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 28 mm | |
Bendras ilgis L | 66 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,11 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | žalias | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122778 3,7 | |
EAN / GTIN | 4045197836724 | |
Gamintojo numeris | 122778 3,7 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel VHM grąžtas Whistle-Notch DIN 6535 HE 3,7
reikia užklausti
Yra sandėlyje
403 vnt. yra sandėlyje
43,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
226 vnt. yra sandėlyje
33,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje
102,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje
136,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Spalvinis žymėjimas | žalias | žalias | žalia | žalia |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | taip, su 25 bar | taip, su 25 bar | taip, su 25 bar |
Norma | DIN 6537 | DIN 6537 K | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai |
Ašmenys | VHM | VHM | VHM | VHM |
Smailas kampas | 140 | 140 | 135 | 135 |
Pjovimo technika | HPC | HPC | HPC | HPC |