{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Pro Steel | |
Nominalusis ⌀ DC | 15,8 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Modelis | 6×D | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 140 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 59,3 mm | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pusiau standartinis | taip | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 83 mm | |
Bendras ilgis L | 133 mm | |
Koto ⌀ Ds | 16 mm | |
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,26 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | žalias | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122777 15,8 | |
EAN / GTIN | 4045197834003 | |
Gamintojo numeris | 122777 15,8 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel VHM grąžtas cilindriniu kotu DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm arbs coliai): 15,8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
106 vnt. yra sandėlyje
141,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
66 vnt. yra sandėlyje
195,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
321,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
283,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
276,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Danga | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Bendras ilgis L | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm |
Nominalusis ⌀ DC | 15,8 mm | 15,8 mm | 15,8 mm | 15,8 mm | 15,8 mm |
Ašmenys | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm |
Koto ⌀ Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |