{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Diabolo | |
Nominalusis ⌀ DC | 7,4 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Modelis | 6×D | |
Tipas | H | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 140 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 41,9 mm | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pusiau standartinis | taip | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 53 mm | |
Bendras ilgis L | 91 mm | |
Koto ⌀ Ds | 8 mm | |
Pastūma f plienui < 60 HRC | 0,08 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | raudonas | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122651 7,4 | |
EAN / GTIN | 4062406064709 | |
Gamintojo numeris | 122651 7,4 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Diabolo VHM-HPC grąžtas, cilindrinis kotas DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 7,4mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
105,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
114 vnt. yra sandėlyje
70,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje
104,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
249 vnt. yra sandėlyje
49,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN |
Spalvinis žymėjimas | raudonas | žalia | žalia | žalias |
Norma | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Ašmenys | VHM | VHM | VHM | VHM |
Smailas kampas | 140 laipsniai | 140 laipsniai | 135 laipsniai | 140 laipsniai |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 |
Koto ⌀ Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |