{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Diabolo | |
Nominalusis ⌀ DC | 5,6 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Modelis | 6×D | |
Tipas | H | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 140 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 35,6 mm | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pusiau standartinis | taip | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 44 mm | |
Bendras ilgis L | 82 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Pastūma f plienui < 60 HRC | 0,055 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | raudonas | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122651 5,6 | |
EAN / GTIN | 4045197970206 | |
Gamintojo numeris | 122651 5,6 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Diabolo VHM-HPC grąžtas, cilindrinis kotas DIN 6535 HA 5,6 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
90,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
87,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
289 vnt. yra sandėlyje
43,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
78,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlSiN |
Spalvinis žymėjimas | raudonas | mėlyna | žalias | rožinė |
Bendras ilgis L | 82 | 82 | 82 | 82 |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | taip, su 25 bar | taip, su 25 bar | taip, su 25 bar |
Norma | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Smailas kampas | 140 | 140 | 140 | 140 |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |