{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Diabolo | |
Nominalusis ⌀ DC | 10 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Modelis | 6×D | |
Tipas | H | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 140 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 46 mm | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pusiau standartinis | taip | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 61 mm | |
Bendras ilgis L | 103 mm | |
Koto ⌀ Ds | 10 mm | |
Pastūma f plienui < 60 HRC | 0,12 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | raudonas | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122651 10 | |
EAN / GTIN | 4045197970459 | |
Gamintojo numeris | 122651 10 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Diabolo VHM-HPC grąžtas, cilindrinis kotas DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 10mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
123,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
145 vnt. yra sandėlyje
79,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
355 vnt. yra sandėlyje
57,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pusiau standartinis | taip | taip | taip |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | taip, su 25 bar | taip, su 25 bar |
Norma | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 |
Smailas kampas | 140 laipsniai | 140 laipsniai | 140 laipsniai |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | h7 | h7 |