GARANT Master Alu FEED VHM grąžtas cilindriniu kotu DIN 6535 HA, be dangos, ⌀ DC h7: 8mm

Prekės Nr.: 122590 8
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h7 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: DIN 6537
  • Modelis: 6×D
  • Tipas: W
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h7

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Master Alu
Nominalusis ⌀ DC 8 mm
Danga be dangos
Ašmenys VHM
Norma DIN 6537
Modelis 6×D
Tipas W
Tolerancija Nominalusis ⌀ h7
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Smailas kampas 130 laipsniai
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 41 mm
Kotas DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas taip, su 25 bar
Pjovimo technika HPC
Pusiau standartinis taip
Užspaudimo griovelio ilgis c 53 mm
Bendras ilgis L 91 mm
Koto ⌀ Ds 8 mm
pastūma f aliuminiui trumpadrožliui 0,89 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas geltona
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 122590 8
EAN / GTIN 4062406711740
Gamintojo numeris 122590 8

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
300
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
250
Al >10 % Si
N
200
CuZn
N
200
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 

Aprašymas

Modelis:

3-briaunis įrankis, specialiai sukurtas naudoti apdirbant aliuminį, kai pastūmos labai didelės. Puikiai tinka didelės galios įrenginiams ir nekintamoms apdirbimo sąlygoms.
  • Specialiai sukurta pjovimo briaunos geometrija maksimaliam pastūmos greičiui, mažesniam pjovimo slėgiui ir kontroliuojamam drožlių lūžimui.
  • Preciziškai užgaląstas griovelio profilis saugiam drožlių pašalinimui.
  • Pasiekiamas ekstremalus pastūmos greitis ir įrankio ilgaamžiškumas naudojant trečiąją pjovimo briauną.
Moderni skersinės pjovimo briaunos technologija užtikrina optimalų centravimo procesą, todėl tampa įmanoma gręžti net ir ant nelygių paviršių. 3 kreipiančiosios briaunos užtikrina tvirtą grąžto ištraukimą ir tiksliai apvalias kiaurymes.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC.
Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.
Formą HB: užsakyti Nr. 122591.
Formą HE: užsakyti Nr. 122590 + 129100 HE.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "Master Alu" Peržiūrėti viską

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį