{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Master Alu | |
Nominalusis ⌀ DC | 6,4 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Modelis | 6×D | |
Tipas | W | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Smailas kampas | 130 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 43,4 mm | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pusiau standartinis | taip | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 53 mm | |
Bendras ilgis L | 91 mm | |
Koto ⌀ Ds | 8 mm | |
pastūma f aliuminiui trumpadrožliui | 0,76 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | geltona | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122590 6,4 | |
EAN / GTIN | 4062406711641 | |
Gamintojo numeris | 122590 6,4 |