{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 8,5 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Modelis | 6×D | |
Tipas | FS | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 140 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 48,3 mm | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pusiau standartinis | taip | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 61 mm | |
Bendras ilgis L | 103 mm | |
Koto ⌀ Ds | 10 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,2 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122545 8,5 | |
EAN / GTIN | 4045197393388 | |
Gamintojo numeris | 122545 8,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NC našus kietlydininis grąžtas DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 8,5mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje
114,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje
114,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
50 vnt. yra sandėlyje
88,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
123,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
50 vnt. yra sandėlyje
88,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
379 vnt. yra sandėlyje
38,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
379 vnt. yra sandėlyje
38,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlTiN-Si | TiAlN |
Bendras ilgis L | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | taip, su 25 bar | ne | ne | ne |
Norma | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HB su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HB su h6 |
Ašmenys | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |