{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 16 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Modelis | 6×D | |
Tipas | FS | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 140 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 59 mm | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pusiau standartinis | taip | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 83 mm | |
Bendras ilgis L | 133 mm | |
Koto ⌀ Ds | 16 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,45 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122545 16 | |
EAN / GTIN | 4045197393876 | |
Gamintojo numeris | 122545 16 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
NC našus kietlydininis grąžtas DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 16mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
256,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
214,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
79 vnt. yra sandėlyje
96,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 |
Bendras ilgis L | 133 mm | 133 mm | 133 mm |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne |
Nominalusis ⌀ DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Ašmenys | VHM | VHM | VHM |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 83 mm | 83 mm | 83 mm |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |