{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 6,1 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Modelis | 6×D | |
Tipas | FS | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 140 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 43,9 mm | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pusiau standartinis | taip | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 53 mm | |
Bendras ilgis L | 91 mm | |
Koto ⌀ Ds | 8 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,2 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122545 6,1 | |
EAN / GTIN | 4045197392985 | |
Gamintojo numeris | 122545 6,1 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
NC našus kietlydininis grąžtas DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 6,1mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
93,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
93,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
70 vnt. yra sandėlyje
33,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
70 vnt. yra sandėlyje
33,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
70 vnt. yra sandėlyje
33,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Danga | TiAlN | TiAlN | AlTiN-Si | TiAlN | TiAlN |
Bendras ilgis L | 91 mm | 91 mm | 91 mm | 91 mm | 91 mm |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne |
Smailas kampas | 140 laipsniai | 140 laipsniai | 140 laipsniai | 140 laipsniai | 140 laipsniai |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | h7 | m7 | m7 | m7 |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |