{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Diabolo | |
Nominalusis ⌀ coliais atitinka | 14,29 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Modelis | 4×D | |
Tipas | H | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 140 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 43,565 mm | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pusiau standartinis | taip | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 65 mm | |
Bendras ilgis L | 115 mm | |
Koto ⌀ Ds | 16 mm | |
Pastūma f plienui < 60 HRC | 0,13 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | raudoni | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122362 9/16 | |
EAN / GTIN | 4062406121488 | |
Gamintojo numeris | 122362 9/16 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Diabolo VHM-HPC grąžtas, cilindrinis kotas DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 9/16mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
156,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
GARANT Diabolo VHM-HPC grąžtas, cilindrinis kotas DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm arbs coliai): 9/16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
156,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 |
Bendras ilgis L | 115 mm | 115 mm |
Vidinis aušinimas | ne | ne |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | DIN 6535 HA su h6 |
Nominalusis ⌀ coliais atitinka | 14,29 mm | 14,29 mm |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 65 mm | 65 mm |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 43,565 mm | 43,565 mm |