{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Diabolo | |
Nominalusis ⌀ DC | 11 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Modelis | 4×D | |
Tipas | H | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 140 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 38,5 mm | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pusiau standartinis | taip | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 55 mm | |
Bendras ilgis L | 102 mm | |
Koto ⌀ Ds | 12 mm | |
Pastūma f plienui < 60 HRC | 0,11 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | raudoni | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122362 11 | |
EAN / GTIN | 4045197971234 | |
Gamintojo numeris | 122362 11 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo VHM-HPC grąžtas Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 11mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje
90,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
50 vnt. yra sandėlyje
60,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
96 vnt. yra sandėlyje
44,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
175 vnt. yra sandėlyje
44,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalvinis žymėjimas | raudoni | be | žalias | mėlyna |
Nominalusis ⌀ DC | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | DIN 6535 HB su h6 | DIN 6535 HB su h6 | DIN 6535 HB su h6 |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | h7 | h7 | m7 |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 38,5 mm | 38,5 mm | 38,5 mm | 38,5 mm |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |