{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Diabolo | |
⌀ ribos | 10,06 mm - 12,05 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Modelis | 4×D | |
Tipas | H | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 140 laipsniai | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pusiau standartinis | taip | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 55 mm | |
Bendras ilgis L | 102 mm | |
Koto ⌀ Ds | 12 mm | |
Pastūma f plienui < 60 HRC | 0,11 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | raudoni | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122362 10,06-X | |
EAN / GTIN | 4062406076504 | |
Gamintojo numeris | 122362 10,06-X |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Diabolo VHM-HPC grąžtas, cilindrinis kotas DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 10,06-Xmm
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
123,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
103,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
88,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
74,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
114,72 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
95,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pusiau standartinis | taip | taip | taip |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 |
Danga | TiAlN | TiN | TiAlN |
Spalvinis žymėjimas | raudoni | be | žalia |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne |
Norma | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Smailas kampas | 140 laipsniai | 140 laipsniai | 135 laipsniai |