{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 9,3 mm | |
Danga | TiN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Modelis | 4×D | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 140 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 33,1 mm | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
Pusiau standartinis | taip | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 47 mm | |
Bendras ilgis L | 89 mm | |
Koto ⌀ Ds | 10 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,22 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122345 9,3 | |
EAN / GTIN | 4045197388216 | |
Gamintojo numeris | 122345 9,3 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM labai našus grąžtas Weldon DIN 6535 HB 9,3 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
73,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
73,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
53 vnt. yra sandėlyje
79,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
145,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
174,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pusiau standartinis | taip | taip | taip | taip | taip |
Danga | TiN | TiN | TiN | TiAlN | TiAlN |
Nominalusis ⌀ DC | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
Norma | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai |
Smailas kampas | 140 | 140 | 140 | 180 | 180 |
Koto ⌀ Ds | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 33,1 | 33,1 | 47,1 | 33,1 | 47,1 |