{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 19 mm | |
Danga | TiN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Modelis | 4×D | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 140 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 50,5 mm | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
Pusiau standartinis | taip | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 79 mm | |
Bendras ilgis L | 131 mm | |
Koto ⌀ Ds | 20 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,3 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122345 19 | |
EAN / GTIN | 4045197388612 | |
Gamintojo numeris | 122345 19 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM labai našus grąžtas Weldon DIN 6535 HB 19 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
301,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
301,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
33 vnt. yra sandėlyje
335,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
612,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
683,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Modelis | 4×D | 4×D | 6×D | 3×D | 5×D |
Spalvinis žymėjimas | žalia | žalia | žalia | žalia | žalia |
Nominalusis ⌀ DC | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Ašmenys | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 79 | 79 | 101 | 77 | 99 |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |