{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 4 mm | |
Danga | TiN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Modelis | 4×D | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 140 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 18 mm | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
Pusiau standartinis | taip | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 24 mm | |
Bendras ilgis L | 66 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,14 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122345 4 | |
EAN / GTIN | 4045197387677 | |
Gamintojo numeris | 122345 4 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
VHM labai našus grąžtas Weldon DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 4mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
85 vnt. yra sandėlyje
47,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
186 vnt. yra sandėlyje
38,07 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje
83,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | TiN | TiAlN | TiAlN |
Spalvinis žymėjimas | žalia | vihreä | pun. |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | kyllä, 25 baaria | kyllä, 25 baaria |
Nominalusis ⌀ DC | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Ašmenys | VHM | TKM | TKM |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 18 mm | 18 mm | 18 mm |