{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 4 mm | |
Danga | TiN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Modelis | 4×D | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 140 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 18 mm | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 24 mm | |
Bendras ilgis L | 66 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,14 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122320 4 | |
EAN / GTIN | 4045197389381 | |
Gamintojo numeris | 122320 4 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
WHM labai našus grąžtas Whistle Notch DIN 6535 HE 4 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
225 vnt. yra sandėlyje
35,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
41 vnt. yra sandėlyje
25,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalvinis žymėjimas | be | be |
Bendras ilgis L | 66 | 55 |
Norma | DIN 6537 K | Gamykliniai standartai |
Koto tolerancija | h6 | h6 |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | h6 |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 24 | 18 |
Koto ⌀ Ds | 6 | 4 |