{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 4 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Modelis | 4×D | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h6 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 12 mm | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h6 | |
Grąžto panaudojimas | skirta aramidams | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 18 mm | |
Bendras ilgis L | 55 mm | |
Koto ⌀ Ds | 4 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Pastūma f AFK | 0,05 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 121230 4 | |
EAN / GTIN | 4045197471291 | |
Gamintojo numeris | 121230 4 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() VHM grąžtas aramidui 4 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
24,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
261 vnt. yra sandėlyje
34,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalvinis žymėjimas | be | be |
Bendras ilgis L | 55 | 66 |
Norma | Gamykliniai standartai | DIN 6537 K |
Koto tolerancija | h6 | h6 |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h6 | h7 |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 18 | 24 |
Koto ⌀ Ds | 4 | 6 |