{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 7 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Modelis | 4×D | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h6 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 23,5 mm | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h6 | |
Grąžto panaudojimas | skirta aramidams | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 34 mm | |
Bendras ilgis L | 74 mm | |
Koto ⌀ Ds | 7 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Pastūma f AFK | 0,07 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 121230 7 | |
EAN / GTIN | 4045197472038 | |
Gamintojo numeris | 121230 7 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() VHM grąžtas aramidui 7 mm
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
50,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje
35,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 |
Modelis | 4×D | 4×D |
Norma | Gamykliniai standartai | DIN 6537 K |
Ašmenys | VHM | VHM |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h6 | h7 |
Koto ⌀ Ds | 7 | 8 |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |