{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 6 mm | |
Danga | TiN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Modelis | 4×D | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 140 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 19 mm | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 28 mm | |
Bendras ilgis L | 66 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,18 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122320 6 | |
EAN / GTIN | 4045197389886 | |
Gamintojo numeris | 122320 6 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
WHM labai našus grąžtas Whistle Notch DIN 6535 HE 6 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
206 vnt. yra sandėlyje
35,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje
38,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 |
Modelis | 4×D | 4×D |
Spalvinis žymėjimas | be | be |
Bendras ilgis L | 66 | 66 |
Nominalusis ⌀ DC | 6 | 6 |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | Cilindrinis kotas su h6 |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 19 | 19 |