{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominal ⌀ DC | 8.2 mm | |
Coating | TiN | |
Tool material | Solid carbide | |
Standard | DIN 6537 K | |
Version | 4×D | |
Tolerance nominal ⌀ | h7 | |
Number of cutting edges Z | 2 | |
Point angle | 140 degrees | |
recommended maximum drilling depth L2 | 34.7 mm | |
Shank | DIN 6535 HA to h6 | |
Through-coolant | no | |
Semi-Standard | yes | |
Flute length Lc | 47 mm | |
Overall length L | 89 mm | |
Shank ⌀ Ds | 10 mm | |
Shank tolerance | h6 | |
Feed f in steel < 900 N/mm2 | 0.18 mm/rev. | |
Colour ring | without | |
Type of product | Jobber drill |
Produkto numeris | 122310 8,2 | |
EAN / GTIN | 4045197043887 | |
Gamintojo numeris | 122310 8,2 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Kietlydininis grąžtas DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7 (mm arbs coliai): 8,2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje
42,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
55 vnt. yra sandėlyje
€37.03
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
€71.53
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
110 vnt. yra sandėlyje
€34.50
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Number of cutting edges Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Version | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Through-coolant | no | no | no | no |
Tool material | Solid carbide | Solid carbide | Solid carbide | Solid carbide |
Point angle | 140 degrees | 140 degrees | 140 degrees | 140 degrees |
Flute length Lc | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
Shank ⌀ Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |