{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominal ⌀ DC | 13 mm | |
Coating | TiN | |
Tool material | Solid carbide | |
Standard | DIN 6537 K | |
Version | 4×D | |
Tolerance nominal ⌀ | h7 | |
Number of cutting edges Z | 2 | |
Point angle | 140 degrees | |
recommended maximum drilling depth L2 | 40.5 mm | |
Shank | DIN 6535 HA to h6 | |
Through-coolant | no | |
Semi-Standard | yes | |
Flute length Lc | 60 mm | |
Overall length L | 107 mm | |
Shank ⌀ Ds | 14 mm | |
Shank tolerance | h6 | |
Feed f in steel < 900 N/mm2 | 0.26 mm/rev. | |
Colour ring | without | |
Type of product | Jobber drill |
Produkto numeris | 122310 13 | |
EAN / GTIN | 4045197044150 | |
Gamintojo numeris | 122310 13 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Kietlydininis grąžtas DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7 (mm arbs coliai): 13
reikia užklausti
Yra sandėlyje
52 vnt. yra sandėlyje
84,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
83 vnt. yra sandėlyje
€72.45
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
€139.73
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
109 vnt. yra sandėlyje
€69.69
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Colour ring | without | green | red | blue |
Nominal ⌀ DC | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Tool material | Solid carbide | Solid carbide | Solid carbide | Solid carbide |
Tolerance nominal ⌀ | h7 | h7 | h7 | m7 |
Flute length Lc | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Shank ⌀ Ds | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Type of product | Jobber drill | Jobber drill | Jobber drill | Twist Drill |