{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 6,4 mm | |
Danga | TiN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Modelis | 4×D | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 140 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 24,4 mm | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pusiau standartinis | taip | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 34 mm | |
Bendras ilgis L | 79 mm | |
Koto ⌀ Ds | 8 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,18 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122310 6,4 | |
EAN / GTIN | 4045197043740 | |
Gamintojo numeris | 122310 6,4 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Kietlydininis grąžtas DIN 6535 HA 6,4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
36,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
36,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
93,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
93,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne |
Nominalusis ⌀ DC | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
Norma | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 | DIN 6537 |
Ašmenys | VHM | VHM | VHM | VHM |
Koto ⌀ Ds | 8 | 8 | 8 | 8 |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |