VHM specialus grąžtas DIN 6535 HA 2,97 mm

Prekės Nr.: 121201 2,97
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC ±0,003 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Modelis: 5×D
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: ±0,003
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 1

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 2,97 mm
Danga be dangos
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Modelis 5×D
Tolerancija Nominalusis ⌀ ±0,003
Pjovimo briaunų skaičius Z 1
Smailas kampas 120 laipsniai
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 23,6 mm
Kotas DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas ne
Pusiau standartinis taip
Užspaudimo griovelio ilgis c 28 mm
Bendras ilgis L 66 mm
Koto ⌀ Ds 4 mm
Koto tolerancija h6
Pastūma f apdirbant PEEK 0,1 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 121201 2,97
EAN / GTIN 4045197715524
Gamintojo numeris 121201 2,97

Informacinė pritaikymo lentelė

PMMA, akrilas
N
30
PE-HD
N
50
PA 66
N
50
PEEK
N
50
PF 31
N
50
PVDF GF20
N
60
POM GF25
N
60
PA 66 GF30
N
60
PEEK GF30
N
50
PTFE CF25
N
40
PEEK CF30
N
40
drėgnas, maks.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Spiralinis precizinis grąžtas plastikui. Savaime centruojantis, nes 1-a pjovimo briauna užtikrina maksimalų gręžimo tikslumą. Poliruoti sraigtiniai grioveliai užtikrina optimalų drožlių pašalinimą. Speciali viršūnė leidžia išlaikyti tolerancijos ribas IT7 nuo įėjimo ⌀ iki išėjimo ⌀. Tolerancija: nominalusis ⌀ ± 0,003 mm.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC.
Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.
Forma HB: užsakyti Nr. 121201 + 129100HB.
Formą HE: užsakyti Nr. 121201 + 129100HE.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį