{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
⌀ ribos | 2,41 mm - 3,03 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Modelis | 5×D | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | ±0,003 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 | |
Smailas kampas | 120 laipsniai | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pusiau standartinis | taip | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 28 mm | |
Bendras ilgis L | 66 mm | |
Koto ⌀ Ds | 4 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 121201 2,41-X | |
EAN / GTIN | 4062406200527 | |
Gamintojo numeris | 121201 2,41-X |