{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 1 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Modelis | 5×D | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | ±0,003 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 | |
Smailas kampas | 120 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 5,5 mm | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pusiau standartinis | taip | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 7 mm | |
Bendras ilgis L | 45 mm | |
Koto ⌀ Ds | 3 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Pastūma f apdirbant PEEK | 0,1 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 121201 1 | |
EAN / GTIN | 4045197715418 | |
Gamintojo numeris | 121201 1 |