HM karūninis grąžtas gręžimo gylis 35 mm 55 mm

Prekės Nr.: 119000 55
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 55 mm
Ašmenys HM
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Karūninis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 119000 55
EAN / GTIN 4014586240428
Gamintojo numeris 63127129010

Informacinė pritaikymo lentelė

Al >10 % Si
N
Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Plienas <900 N/mm²
P
Plienas <1100 N/mm²
P
INOX <900 N/mm²
M
INOX >900 N/mm²
M
Ketus (G)
K
CuZn
N
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Didelio našumo kietmetaliokarūninis grąžtas su QuickIN laikikliu. Maksimaliam įrankio tarnavimo laikui ir puikiam pjovimo našumui užtikrinti.
Visas ilgis: 77 mm - visų dydžių grąžtų.

Tinka:

FEIN karūniniai gręžtuvai su QuickIN laikikliu greitam įrankio keitimui be rakto. Su adapteriu tinka ir kitiems gamintojams. Karūninis grąžtas pjauna tik nedidelį apdirbamosios medžiagos tūrį, taip sutaupoma apie 40% - 60% laiko.

Tiekiama:

Be centravimo grąžto.

Pastaba:

FEIN karūninius gręžtuvus žr. Nr. 076520 / 076524 / 076526, skyriuje 0 − Dirbtuvių įranga.
Naudojant karūninį grąžtą Nr. 119010 ir 119000 reikalingas centravimo kaištis Nr. 119019.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


HM karūninis grąžtas gręžimo gylis 35 mm 55 mm

HM karūninis grąžtas gręžimo gylis 35 mm 55 mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
100,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
77 vnt. yra sandėlyje
174,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
82 vnt. yra sandėlyje
104,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
71 vnt. yra sandėlyje
54,20 €
Spalvinis žymėjimas be be be be
Nominalusis ⌀ DC 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm
Norma Gamykliniai standartai Gamykliniai standartai Gamykliniai standartai
Kotas Kotas su trimis tvirtinimo plokštumomis Kotas su trimis tvirtinimo plokštumomis Kotas su trimis tvirtinimo plokštumomis
Ašmenys HM HM HM HM
Koto ⌀ 10 mm 10 mm 10 mm
Produkto rūšis Karūninis grąžtas Karūninis grąžtas Karūninis grąžtas Karūninis grąžtas

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį