HM karūninis grąžtas gręžimo gylis 35 mm 32 mm

Prekės Nr.: 119000 32
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 32 mm
Ašmenys HM
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Karūninis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 119000 32
EAN / GTIN 4014586240190
Gamintojo numeris 63127106016

Informacinė pritaikymo lentelė

Al >10 % Si
N
Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Plienas <900 N/mm²
P
Plienas <1100 N/mm²
P
INOX <900 N/mm²
M
INOX >900 N/mm²
M
Ketus (G)
K
CuZn
N
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Didelio našumo kietmetaliokarūninis grąžtas su QuickIN laikikliu. Maksimaliam įrankio tarnavimo laikui ir puikiam pjovimo našumui užtikrinti.
Visas ilgis: 77 mm - visų dydžių grąžtų.

Tinka:

FEIN karūniniai gręžtuvai su QuickIN laikikliu greitam įrankio keitimui be rakto. Su adapteriu tinka ir kitiems gamintojams. Karūninis grąžtas pjauna tik nedidelį apdirbamosios medžiagos tūrį, taip sutaupoma apie 40% - 60% laiko.

Tiekiama:

Be centravimo grąžto.

Pastaba:

FEIN karūninius gręžtuvus žr. Nr. 076520 / 076524 / 076526, skyriuje 0 − Dirbtuvių įranga.
Naudojant karūninį grąžtą Nr. 119010 ir 119000 reikalingas centravimo kaištis Nr. 119019.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


HM karūninis grąžtas gręžimo gylis 35 mm 32 mm

HM karūninis grąžtas gręžimo gylis 35 mm 32 mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje
59,30 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
114 vnt. yra sandėlyje
101,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
168 vnt. yra sandėlyje
61,20 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
281 vnt. yra sandėlyje
31,40 €
Spalvinis žymėjimas be be be be
Ilgis L 35 mm 8 mm 11,8 mm
Nominalusis ⌀ DC 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm
Norma Gamykliniai standartai Gamykliniai standartai Gamykliniai standartai
Kotas Kotas su trimis tvirtinimo plokštumomis Kotas su trimis tvirtinimo plokštumomis Kotas su trimis tvirtinimo plokštumomis
Ašmenys HM HM HM HM
Produkto rūšis Karūninis grąžtas Karūninis grąžtas Karūninis grąžtas Karūninis grąžtas

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį