HM karūninis grąžtas gręžimo gylis 35 mm 43 mm

Prekės Nr.: 119000 43
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 43 mm
Ašmenys HM
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Karūninis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 119000 43
EAN / GTIN 4014586240305
Gamintojo numeris 63127117019

Informacinė pritaikymo lentelė

Al >10 % Si
N
Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Plienas <900 N/mm²
P
Plienas <1100 N/mm²
P
INOX <900 N/mm²
M
INOX >900 N/mm²
M
Ketus (G)
K
CuZn
N
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Didelio našumo kietmetaliokarūninis grąžtas su QuickIN laikikliu. Maksimaliam įrankio tarnavimo laikui ir puikiam pjovimo našumui užtikrinti.
Visas ilgis: 77 mm - visų dydžių grąžtų.

Tinka:

FEIN karūniniai gręžtuvai su QuickIN laikikliu greitam įrankio keitimui be rakto. Su adapteriu tinka ir kitiems gamintojams. Karūninis grąžtas pjauna tik nedidelį apdirbamosios medžiagos tūrį, taip sutaupoma apie 40% - 60% laiko.

Tiekiama:

Be centravimo grąžto.

Pastaba:

FEIN karūninius gręžtuvus žr. Nr. 076520 / 076524 / 076526, skyriuje 0 − Dirbtuvių įranga.
Naudojant karūninį grąžtą Nr. 119010 ir 119000 reikalingas centravimo kaištis Nr. 119019.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį