{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 8,5 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 340 | |
Tipas | W | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 130 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30-40 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 96,3 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 109 mm | |
Bendras ilgis L | 165 mm | |
Koto ⌀ Ds | 8,5 mm | |
pastūma f aliuminiui trumpadrožliui | 0,18 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | geltona | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 116040 8,5 | |
EAN / GTIN | 4045197025890 | |
Gamintojo numeris | 116040 8,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Ilgas spiralinis grąžtas HSS W, be dangos, ⌀ DC h8: 8,5mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
39 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
29,76 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
24,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
115 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
27,24 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
22,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
142 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
19,86 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
16,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
107 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
46,08 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
38,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalvinis žymėjimas | geltona | be | mėlyna | be |
Bendras ilgis L | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne |
Ašmenys | HSS | HSS E | HSS E | HSS E |
Smailas kampas | 130 laipsniai | 130 laipsniai | 130 laipsniai | 130 laipsniai |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 96,3 mm | 96,3 mm | 96,3 mm | 96,3 mm |