{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 3,5 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 340 | |
Tipas | W | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 130 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30-40 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 67,8 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 73 mm | |
Bendras ilgis L | 112 mm | |
Koto ⌀ Ds | 3,5 mm | |
pastūma f aliuminiui trumpadrožliui | 0,05 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | geltona | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 116040 3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197025784 | |
Gamintojo numeris | 116040 3,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Ilgas spiralinis grąžtas HSS W 3,5 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
44 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
13,74 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
11,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 019 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
3,97 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
3,31 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 |
Danga | be dangos | be dangos |
Vidinis aušinimas | ne | ne |
Norma | DIN 340 | DIN 338 |
Kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas |
Koto ⌀ Ds | 3,5 | 3,5 |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 67,8 | 33,8 |