{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 6 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 340 | |
Tipas | W | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 130 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30-40 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 82 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 91 mm | |
Bendras ilgis L | 139 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
pastūma f aliuminiui trumpadrožliui | 0,14 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | geltona | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 116040 6 | |
EAN / GTIN | 4045197025845 | |
Gamintojo numeris | 116040 6 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Ilgas spiralinis grąžtas HSS W 6 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
73 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
15,42 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
12,85 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 512 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
7,08 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
5,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | be dangos | be dangos |
Bendras ilgis L | 139 | 93 |
Vidinis aušinimas | ne | ne |
Smailas kampas | 130 | 130 |
Tipas | W | W |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 82 | 48 |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |