{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 9,8 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 135 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 72,3 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 87 mm | |
Bendras ilgis L | 133 mm | |
Koto ⌀ Ds | 9,8 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,1 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114405 9,8 | |
EAN / GTIN | 4045197535436 | |
Gamintojo numeris | 114405 9,8 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralinis grąžtas HSS/E N 9,8 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
112 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
13,74 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
11,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
52 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
18,48 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
15,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalvinis žymėjimas | be | be |
Nominalusis ⌀ DC | 9,8 | 9,8 |
Norma | DIN 338 | DIN 1897 |
Smailas kampas | 135 | 135 |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 87 | 43 |
Koto ⌀ Ds | 9,8 | 9,8 |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,1 | 0,1 |