{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 7 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 135 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 58,5 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 69 mm | |
Bendras ilgis L | 109 mm | |
Koto ⌀ Ds | 7 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,07 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114405 7 | |
EAN / GTIN | 4045197535153 | |
Gamintojo numeris | 114405 7 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralinis grąžtas HSS/E N 7 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
948 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
7,02 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
5,85 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
271 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
9,66 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
8,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
140 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
13,32 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
11,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalvinis žymėjimas | be | be | rožinė |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne |
Norma | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 |
Kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas |
Smailas kampas | 135 | 135 | 135 |
Tipas | N | FS | H |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 69 | 34 | 34 |