{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 7,5 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 135 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 57,8 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 69 mm | |
Bendras ilgis L | 109 mm | |
Koto ⌀ Ds | 7,5 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,07 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114405 7,5 | |
EAN / GTIN | 4045197535207 | |
Gamintojo numeris | 114405 7,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralinis grąžtas HSS/E N 7,5 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
615 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
7,26 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
6,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
10,26 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
8,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 |
Bendras ilgis L | 109 | 74 |
Norma | DIN 338 | DIN 1897 |
Smailas kampas | 135 | 135 |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 69 | 34 |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,07 | 0,07 |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |