{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 7,5 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 130 laipsniai | |
Kotas | Kotas su trimis užspaudimo plokštumomis | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 22,8 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 34 mm | |
Bendras ilgis L | 74 mm | |
Koto ⌀ Ds | 7,5 mm | |
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,07 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 113001 7,5 | |
EAN / GTIN | 4045197749772 | |
Gamintojo numeris | 113001 7,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trumpasis grąžtas cilindriniu kotu su 3 užspaudimo plokštumomis HSS-E, be dangos, ⌀ DC h8: 7,5mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
9,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
7,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
218 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
10,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
8,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
52 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
22,68 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
18,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
71 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
11,94 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
9,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
31 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
18,72 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
15,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
118 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
21,78 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
18,15 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
40,68 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
33,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
18,24 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
15,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
118 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
3,64 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
3,03 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Danga | be dangos | be dangos | TiAlN | be dangos | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | be dangos |
Norma | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Kotas | Kotas su trimis užspaudimo plokštumomis | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas |
Smailas kampas | 130 laipsniai | 135 laipsniai | 130 laipsniai | 130 laipsniai | 130 laipsniai | 130 laipsniai | 130 laipsniai | 118 laipsniai | 118 laipsniai |
Koto ⌀ Ds | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 22,8 mm | 22,8 mm | 22,8 mm | 22,8 mm | 22,8 mm | 22,8 mm | 22,8 mm | 22,8 mm | 22,8 mm |