{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 6,8 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 130 laipsniai | |
Kotas | Kotas su trimis užspaudimo plokštumomis | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 23,8 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 34 mm | |
Bendras ilgis L | 74 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6,8 mm | |
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,07 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 113001 6,8 | |
EAN / GTIN | 4045197749758 | |
Gamintojo numeris | 113001 6,8 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trumpasis grąžtas cilindriniu kotu su 3 užspaudimo plokštumomis HSS-E, be dangos, ⌀ DC h8: 6,8mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
303 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
9,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
7,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
576 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
9,96 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
8,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
220 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
23,28 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
19,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
250 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
11,04 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
9,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
500 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
20,46 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
17,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
292 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
23,16 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
19,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
55 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
39,12 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
32,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
81 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
18,36 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
15,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 348 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
3,23 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
2,69 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalvinis žymėjimas | be | be | be | be | be | mėlyna | žalia | žalia | be |
Nominalusis ⌀ DC | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm |
Norma | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Ašmenys | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E PM | HSS E | HSS |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Koto ⌀ Ds | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 23,8 mm | 23,8 mm | 23,8 mm | 23,8 mm | 23,8 mm | 23,8 mm | 23,8 mm | 23,8 mm | 23,8 mm |