Trumpasis grąžtas cilindriniu kotu su 3 užspaudimo plokštumomis HSS-E 5,5 mm

Prekės Nr.: 113001 5,5

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    7,20 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    6,00 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
404 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h8 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: DIN 1897
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h8
  • Smailas kampas: 130

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 5,5 mm
Danga be dangos
Ašmenys HSS E
Norma DIN 1897
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ h8
Smailas kampas 130 laipsniai
Kotas Kotas su trimis užspaudimo plokštumomis
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Vidinis aušinimas ne
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 19,8 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c 28 mm
Bendras ilgis L 66 mm
Koto ⌀ Ds 5,5 mm
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 0,05 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 113001 5,5
EAN / GTIN 4045197749727
Gamintojo numeris 113001 5,5

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
70
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
45
Al >10 % Si
N
40
Plienas <500 N/mm²
P
40
Plienas <750 N/mm²
P
30
Plienas <900 N/mm²
P
25
Plienas <1100 N/mm²
P
10
Plienas <1400 N/mm²
P
8
INOX <900 N/mm²
M
12
INOX >900 N/mm²
M
8
Ketus (G)
K
25
CuZn
N
80
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas ir standus trumpas grąžtas su pastorinto skersmens šerdimi. Specialus profilis, žemas radialinis mušimas. Preciziškai užgaląsta grąžto viršūnė.

Rekomendacija:

Maksimalus gręžimo gylis:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Pastaba:

Kotas papildomai su 3 plokštumomis tvirtinimui į 3-jų kumštelių griebtuvą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį