Apsauginės ausinės Peltor™ Optime™, Tipas: 1

Prekės Nr.: 097752 1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
816 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Peltor™ Optime™
SNR vertė (slopinimo vertė) 27 dB(A)
Produkto rūšis Apsauginės ausinės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 097752 1
EAN / GTIN 4046719387939
Gamintojo numeris 7000039616

Aprašymas

Modelis:

Apsauginės Peltor™ Optime™ serijos ausinės lengvos, todėl jas patogu dėvėti ir galima derinti su kitomis apsaugos priemonėmis. Patogios tarpinės iš gelio ir putos mišinio užtikrina optimalią izoliaciją ir patogumą, net ir dėvint ilgą laiką.
Labai lengvos ir plonos ausinės. Optimali garso izoliacija nestipriai prispaudus. SNR = 27 dB (H = 32 dB, M = 25 dB, L = 15 dB).

Pastaba:

Higienos rinkinius, skirtus Peltor™ Optime™ serijai, rasite Nr. 097764, 097748.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį