Apsauginės ausinės Peltor™ Optime™ šalmo modelis 1

Prekės Nr.: 097753 1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Peltor™ Optime™
SNR vertė (slopinimo vertė) 26 dB(A)
Produkto rūšis Apsauginės ausinės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 097753 1
EAN / GTIN 4046719382675
Gamintojo numeris 7000039617

Aprašymas

Modelis:

Kapsulinės ausinės yra labai lengvos, todėl jas patogu nešioti ir derinti su kita apsaugine įranga. Patogios ausinių pagalvėlės iš gelio ir porolono optimaliai izoliuoja triukšmą ir yra patogios net ir nešiojant ilgą laiką.
Šalmo modelis iš Peltor™ Optime™ serijos pasižymi tokiomis pačiomis savybėmis, kaip ir modelis su galvos lankeliu. Lengva pritvirtinti prie šalmų su 30 mm Euro Slot laikikliais.
SNR = 26 dB (H = 32 dB, M = 23 dB, L = 15 dB).

Pastaba:

Tinkamus šalmus žr. Nr. 097815 (3M) ir Nr. 097802 (Schuberth). Higienos rinkiniai Nr. 097764, 097748.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį