Apsauginės ausinės Peltor™ Optime™ 2

Prekės Nr.: 097752 2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
739 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija Peltor™ Optime™
    SNR vertė (slopinimo vertė) 31 dB(A)
    Produkto rūšis Apsauginės ausinės

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 097752 2
    EAN / GTIN 4046719388110
    Gamintojo numeris 7000039619

    Aprašymas

    Modelis:

    Apsauginės Peltor™ Optime™ serijos ausinės lengvos, todėl jas patogu dėvėti ir galima derinti su kitomis apsaugos priemonėmis. Patogios tarpinės iš gelio ir putos mišinio užtikrina optimalią izoliaciją ir patogumą, net ir dėvint ilgą laiką.
    Universalios apsauginės ausinės, tinkamos net ir žemiems dažniams. Patogus dėvėti galvos lankelis ir keičiamais sandarinimo žiedais. SNR = 31 dB (H = 34 dB, M = 29 dB, L = 20 dB).

    Pastaba:

    Higienos rinkinius, skirtus Peltor™ Optime™ serijai, rasite Nr. 097764, 097748.