{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | MicroFlex® | |
Pirštinių savybės | Be silikono; be latekso; Nealergizuoja odos | |
EN 374 | Tipas A (JKLOPST) | |
Atsparumas chemikalams | JKLOPST | |
EN 388 | 2000X | |
Medžiaga | Neoprenas, nitrilas | |
Apsaugos klasė | Apsauga nuo bakteriologinių pavojų pagal EN 374 | |
Pagrindo medžiaga | Neoprenas, nitrilas | |
Danga | Neoprenas, nitrilas | |
Storis | 0,2 mm | |
Ilgis | 285 mm | |
Turinys | 50 | |
Svoris | 8,1 g | |
Spalva | žalia | |
Pritaikymo sritys | Tikslumas | |
Pirštinių dydis | 7 | |
AQL | 0,65 | |
Paskirtis | vienkartin. | |
Apsaugos kategorija | Kategorija III | |
Pirštinių rūšis | Vienkartinės pirštinės | |
Produkto rūšis | Vienkartinės pirštinės |
Produkto numeris | 094724 7 | |
EAN / GTIN | 076490453473 | |
Gamintojo numeris | 93-260/6.5-7 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Vienkartinių pirštinių rinkinys MicroFlex® 93-260, Pirštinių dydis: 7
reikia užklausti
Yra sandėlyje
126 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 405 vnt. yra sandėlyje
|
|
Medžiaga | Neoprenas, nitrilas | Nitrilas |
Apsaugos klasė | Apsauga nuo bakteriologinių pavojų pagal EN 374 | Apsauga nuo bakteriologinių pavojų pagal EN 374 |
Pagrindo medžiaga | Neoprenas, nitrilas | Nitril |
Paskirtis | vienkartin. | vienkartin. |
Apsaugos kategorija | Kategorija III | Kategorija III |
Produkto rūšis | Vienkartinės pirštinės | Vienkartinės pirštinės |
Atsparumas chemikalams | JKLOPST | JKLNPST |