Vienkartinių pirštinių rinkinys MicroFlex® 93-260, Pirštinių dydis: 9

Prekės Nr.: 094724 9
Rinkinio kaina 50 vnt. (0,64 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Pirštinių savybės: Be silikono; be latekso; Nealergizuoja odos
  • EN 374: Tipas A (JKLOPST)
  • Apsaugos klasė: Apsauga nuo bakteriologinių pavojų pagal EN 374

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija MicroFlex®
Pirštinių savybės Be silikono; be latekso; Nealergizuoja odos
EN 374 Tipas A (JKLOPST)
Atsparumas chemikalams JKLOPST
EN 388 2000X
Medžiaga Neoprenas, nitrilas
Apsaugos klasė Apsauga nuo bakteriologinių pavojų pagal EN 374
Pagrindo medžiaga Neoprenas, nitrilas
Danga Neoprenas, nitrilas
Storis 0,2 mm
Ilgis 285 mm
Turinys 50
Svoris 8,1 g
Spalva žalia
Matavimo ribos Tikslumas
Pirštinių dydis 9
AQL 0,65
Paskirtis vienkartin.
Apsaugos kategorija Kategorija III
Pirštinių rūšis Vienkartinės pirštinės
Produkto rūšis Vienkartinės pirštinės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 094724 9
EAN / GTIN 076490453497
Gamintojo numeris 93-260/8.5-9
Gamintojas Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Germany, www.ansell.com

Aprašymas

Modelis:

Vienkartinių pirštinių rinkinys dozavimo dėžutėje. III kategorija. Be pudros.
MicroFlex® 93-260. 3-jų sluoksnių konstrukcija labai gerai saugo nuo chemikalų, įskaitant rūgštis, tirpiklius ir šarmus. Struktūruoti pirštų galiukai. Ilgi riešai ir žema AQL vertė 0,65 (EN 374-2) – patikima apsauga nuo pavojingų medžiagų.

Standartas:

EN 374

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį