{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pirštinių savybės | be latekso; Be DMF | |
EN 374 | Tipas A (JKLNPST) | |
Atsparumas chemikalams | JKLNPST | |
Medžiaga | Nitrilas | |
Apsaugos klasė | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 | |
Pagrindo medžiaga | Nitril | |
Dangos variantai | be dangos | |
Storis | 0,26 mm | |
Ilgis | 300 mm | |
Turinys | 50 | |
Svoris | 15,8 g | |
Spalva | mėlynas žiedas | |
Pritaikymo sritys | Tikslumas | |
Pirštinių dydis | 7 | |
AQL | 1,5 | |
Paskirtis | vienkartin. | |
Apsaugos kategorija | Kategorija III | |
Pirštinių rūšis | Vienkartinės pirštinės | |
Produkto rūšis | Vienkartinės pirštinės |
Produkto numeris | 094792 7 | |
EAN / GTIN | 4045197974884 | |
Gamintojo numeris | 094792 7 |