Pirštinių pora HyFlex® 11-801 8

Prekės Nr.: 094351 8

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1pora
    5,68 € / pora
  • Nuo12pora
    4,73 € / pora
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
reikia užklausti
Yra sandėlyje
740 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Vnt. kaina su PVM
  • Rūbų standartas: Oeko-Tex Standard 100
  • Pirštinių savybės: Be silikono; be latekso; Be DMF; Nealergizuoja odos
  • Mezgimo technologija: 15G
  • Apsaugos klasė nuo įpjovimų: A

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija HyFlex®
Rūbų standartas Oeko-Tex Standard 100
Turinys 1
Pirštinių savybės Be silikono; be latekso; Be DMF; Nealergizuoja odos
Tinkama forma labai gerai
EN 388 3131A
Pagrindo medžiaga Spandeksas, nailonas
Danga Puta iš nitrilo
Dangos variantai Vidinis paviršius
Pritaikymo sritys Allround
Ilgis 192 mm
Spalva juoda / pilka
Dangos medžiaga Nitrilinės
Pirštinių dydis 8
Svoris 20,4 g
Mezgimo technologija 15G
be silikono ne
Paskirtis daugkartin.
Be DMF ne
Lietimo pojūtis labai gerai
Imti drėgniems daiktams vidutiniškai
Imti alyvuotiems daiktams gerai
Apsauga nuo karščio nėra
Kvėpuoja labai gerai
Apsaugos kategorija Kategorija II
Pirštinių rūšis Universalios pirštinės
Medžiaga Puta iš nitrilo
Apsaugos klasė nuo įpjovimų A
Produkto rūšis Universalios pirštinės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 094351 8
EAN / GTIN 10076490491823
Gamintojo numeris 11-801 / 8

Aprašymas

Modelis:

HyFlex® serija. Įvairiapusės pirštinės su nitrilo putos danga preciziniams ir universaliems darbams. Puikus balansas tarp patogumo, judrumo ir odos apsauga. Ansell zonz® Comfort Fit Technology™ – mažiau vargsta rankos. Öko-Tex® Standard 100.
Su nailono ir spandekso audiniu ir sluoksniu be silikono. Be latekso.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420
Antistatinės pagal EN 1149.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį