Pirštinių pora HyFlex® 11-818 7

Prekės Nr.: 094358 7

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1pora
    6,36 € / pora
  • Nuo12pora
    5,30 € / pora
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
reikia užklausti
Yra sandėlyje
567 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Vnt. kaina su PVM
  • Rūbų standartas: Oeko-Tex Standard 100
  • Pirštinių savybės: Be silikono; be latekso; Be DMF; Nealergizuoja odos
  • Mezgimo technologija: 18G
  • Apsaugos klasė nuo įpjovimų: A

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija HyFlex®
    Rūbų standartas Oeko-Tex Standard 100
    Turinys 1
    Pirštinių savybės Be silikono; be latekso; Be DMF; Nealergizuoja odos
    Tinkama forma labai gerai
    EN 388 3121A
    Pagrindo medžiaga Nailonas, spandeksas
    Danga Puta iš nitrilo
    Dangos variantai Vidinis paviršius
    Pritaikymo sritys Tikslumas
    Ilgis 200 mm
    Spalva mėlynas žiedas
    Dangos medžiaga Nitrilas / PU
    Pirštinių dydis 7
    Svoris 16,5 g
    Mezgimo technologija 18G
    be silikono ne
    Paskirtis daugkartin.
    Be DMF ne
    Lietimo pojūtis labai gerai
    Imti drėgniems daiktams gerai
    Imti alyvuotiems daiktams gerai
    Apsauga nuo karščio nėra
    Kvėpuoja labai gerai
    Apsaugos kategorija Kategorija II
    Pirštinių rūšis Universalios pirštinės
    Medžiaga Puta iš nitrilo
    Apsaugos klasė nuo įpjovimų A
    Produkto rūšis Universalios pirštinės

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 094358 7
    EAN / GTIN 10076490478565
    Gamintojo numeris 11-818/7

    Aprašymas

    Modelis:

    HyFlex® 11-818. Inovatyvi danga tris kartus prailgina pirštinių naudojimą, lyginant su panašiomis. Bazinė medžiaga iš nailono ir spandekso, megzta 18 dydžio (18-Gauge) technologija užtikrina lietimo jautrumą, reikalingą tiksliems darbams. Be silikono ir latekso. Ypač tinka darbui su jautriomis dalimis, tiksliam mažų varžtų sukimui, gamybinių konvejerių komplektavimui.

    Standartas:

    EN 388; EN ISO 21420

    Pastaba:

    Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį