Pirštinių pora HyFlex® 11-801 10

Prekės Nr.: 094351 10

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1pora
    5,68 € / pora
  • Nuo12pora
    4,73 € / pora
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
reikia užklausti
Yra sandėlyje
822 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Vnt. kaina su PVM
  • Rūbų standartas: Oeko-Tex Standard 100
  • Pirštinių savybės: Be silikono; be latekso; Be DMF; Nealergizuoja odos
  • Mezgimo technologija: 15G
  • Apsaugos klasė nuo įpjovimų: A

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija HyFlex®
    Rūbų standartas Oeko-Tex Standard 100
    Turinys 1
    Pirštinių savybės Be silikono; be latekso; Be DMF; Nealergizuoja odos
    Tinkama forma labai gerai
    EN 388 3131A
    Pagrindo medžiaga Spandeksas, nailonas
    Danga Puta iš nitrilo
    Dangos variantai Vidinis paviršius
    Pritaikymo sritys Allround
    Ilgis 192 mm
    Spalva juoda / pilka
    Dangos medžiaga Nitrilinės
    Pirštinių dydis 10
    Svoris 20,4 g
    Mezgimo technologija 15G
    be silikono ne
    Paskirtis daugkartin.
    Be DMF ne
    Lietimo pojūtis labai gerai
    Imti drėgniems daiktams vidutiniškai
    Imti alyvuotiems daiktams gerai
    Apsauga nuo karščio nėra
    Kvėpuoja labai gerai
    Apsaugos kategorija Kategorija II
    Pirštinių rūšis Universalios pirštinės
    Medžiaga Puta iš nitrilo
    Apsaugos klasė nuo įpjovimų A
    Produkto rūšis Universalios pirštinės

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 094351 10
    EAN / GTIN 10076490491809
    Gamintojo numeris 11-801 / 10

    Aprašymas

    Modelis:

    HyFlex® serija. Įvairiapusės pirštinės su nitrilo putos danga preciziniams ir universaliems darbams. Puikus balansas tarp patogumo, judrumo ir odos apsauga. Ansell zonz® Comfort Fit Technology™ – mažiau vargsta rankos. Öko-Tex® Standard 100.
    Su nailono ir spandekso audiniu ir sluoksniu be silikono. Be latekso.

    Standartas:

    EN 388; EN ISO 21420
    Antistatinės pagal EN 1149.

    Pastaba:

    Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį