• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Izoliacinė striukė ADVANCED, juoda, unisex dydis: 3XL

Prekės Nr.: 091795 3XL
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Dydžių lentelė

Viršutinių vyriškų drabužių dydžių lentelė

MASCOT Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį MASCOT

Standartiniai vyriški dydžiai (ūgis 176 cm - 180 cm)
Užsakomas dydis Užsakomas dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Krūtinės apimtis cm Klubų apimtis cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Taip matuojama

Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

unisex dydis Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Audinio sudėtis: 100% poliesteris
  • Medžiagos svoris / Audinio tankumas: 240
  • Plovimas: 40 °C margiems skalbiniams

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija ADVANCED
Lytis Vyriškas modelis
Audinio sudėtis 100% poliesteris
Medžiagos svoris / Audinio tankumas 240 g/m2
Plovimas 40 °C margiems skalbiniams
Spalva juoda
unisex dydis 3XL
Produkto rūšis Izoliacinė striukė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 091795 3XL
EAN / GTIN 5711074600618
Gamintojo numeris 17115-318-0918 3XL
Gamintojas Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Germany, www.mascot.de

Aprašymas

Modelis:

Kokybiška izoliuojanti striukė su CLIMASCOT® izoliacija efektyviai šildo ir kompaktiškai sulankstoma. Elastingi komponentai šonuose užtikrina judėjimo laisvę. Dėl mažos masės, striukę galima naudoti kaip puikiai izoliuojantį vidurinį aprangos sluoksnį. Neperšlampamas audinys. Su šviesą atspindinčiais elementais.
  • Užsegimas naudojant užtrauktuką ir viduje esančią apsauginę juostelę.
  • Ant krūtinės yra priekinės kišenės su užtrauktukais.
  • Vidinės kišenės.
  • Guminė virvelė ant rankogalių ir apartinės striukės dalies.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį