Izoliacinė striukė ADVANCED 2XL

Prekės Nr.: 091795 2XL
Dydžių lentelė

Viršutinių vyriškų drabužių dydžių lentelė

MASCOT Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį MASCOT

Standartiniai vyriški dydžiai (ūgis 176 cm - 180 cm)
Užsakomas dydis Dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Krūtinės apimtis cm Klubų apimtis cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Taip matuojama

Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

unisex dydis Vnt. kaina su PVM
  • Audinio sudėtis: 100% poliesteris
  • Medžiagos svoris / Audinio tankumas: 240
  • Plovimas: 40 °C margiems skalbiniams

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija ADVANCED
    Lytis Vyriškas modelis
    Audinio sudėtis 100% poliesteris
    Medžiagos svoris / Audinio tankumas 240 g/m2
    Plovimas 40 °C margiems skalbiniams
    Spalva juoda
    unisex dydis 2XL
    Produkto rūšis Izoliacinė striukė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 091795 2XL
    EAN / GTIN 5711074600595
    Gamintojo numeris 17115-318-0918 2XL

    Aprašymas

    Modelis:

    Kokybiška izoliuojanti striukė su CLIMASCOT® izoliacija efektyviai šildo ir kompaktiškai sulankstoma. Elastingi komponentai šonuose užtikrina judėjimo laisvę. Dėl mažos masės, striukę galima naudoti kaip puikiai izoliuojantį vidurinį aprangos sluoksnį. Neperšlampamas audinys. Su šviesą atspindinčiais elementais.
    • Užsegimas naudojant užtrauktuką ir viduje esančią apsauginę juostelę.
    • Ant krūtinės yra priekinės kišenės su užtrauktukais.
    • Vidinės kišenės.
    • Guminė virvelė ant rankogalių ir apartinės striukės dalies.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį